Schneider Electric - Y/D kobling LD-D115-150A, Y-D - 4131974
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487159445
Elnummer
4131974
Leverandørens varenummer
4131974
Typebeskrivelse
4131974
Tilbehør stjerne/trekant, sett med tilkoblingsskinne, Tesys Deca Advanced kontaktor, for 3 poler D115-150A. Disse samleskinnene er designet for å festes på kontaktorklemmene for å montere en stjerne-trekant applikasjon ved hjelp av D-skinner for TeSys Deca Advanced kontaktorer 115A til 150A og Y -skinne for TeSys Deca-kontaktorer LC1D40A til LC1D65A. Driftstemperaturområdet er mellom -40 °C og 70 °C, og den kan installeres i høyder opp til 3000 m uten å redusere dens ytelse. Unik QR-kode gir rask tilgang til komplette produktdata.