Schneider Electric - Y/D kobling LDY-D115-150A - 4131975
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487159452
Elnummer
4131975
Leverandørens varenummer
4131975
Typebeskrivelse
4131975
Tilbehør stjerne/trekant, sett med tilkoblingsskinne, Tesys Deca Advanced kontaktor, for 3 poler D115-150A. Disse samleskinnene er utformet for å festes på kontaktorklemmene for å sette sammen en stjerne/trekant applikasjon for TeSys Deca Advanced kontaktorer 115A til 150A. Driftstemperaturområdet er mellom -40 °C og 70 °C, og den kan installeres i høyder opp til 3000 m uten å redusere dens ytelse. Unik QR-kode gir rask tilgang til komplette produktdata.