Schneider Electric - YTTERHJØRNE TEK-123PV YH - SV - INS60602

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - YTTERHJØRNE TEK-123PV YH - SV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 200 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Modell / utførelse - Underdel og overdel

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481075246

Elnummer

1210521

Leverandørens varenummer

INS60602

Typebeskrivelse

INS60602

Bredde:

200 mm

Dybde:

200 mm

Antall overdeler:

0

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Farge:

Svart

Symmetrisk:

Ja

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Beskyttelseslag:

Ja

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Schneider Electric Thorsman TEK-IH123 ytterhjørne monteres direkte på veggen eller ved hjelp veggbraketter.Dimensjonene er (B) 200mm x (H) 123mm x (D) 200mm. Fargen er svart (RAL9005). Den er laget av plast. Driftstemperaturene er fra -20°C til +60°C. Beskyttelsesgraden er IP20. Denne enheten er i samsvar med CE-standarder.