Schneider Electric - ZA2VA12 7 segm.display bunn bcd+latch - ZA2VA12

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZA2VA12 7 segm.display bunn bcd+latch

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Lampetype - Andre

  • Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110648973

Elnummer

4316365

Leverandørens varenummer

ZA2VA12

Typebeskrivelse

ZA2VA12

Lampeholder (Fatning):

Andre

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Lampetype:

Andre

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

nei

Type feste:

Frontfeste

7 segm.display bunn bcd+latch