Schneider Electric - ZALVG4 Protected led rød 120 vac - ZALVG4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 48...120 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Preventa XY2C
EAN/GTIN
3389110115185
Elnummer
4303473
Leverandørens varenummer
ZALVG4
Typebeskrivelse
4303473
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
48...120 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Rød
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
48...120 V
Type feste:
Gulvfeste


