Schneider Electric - ZB2BY9101 Skilt gult ø60 - ZB2BY9101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rund
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110615265
Elnummer
4300557
Leverandørens varenummer
ZB2BY9101
Typebeskrivelse
4300557
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rund
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Ytre diameter:
60 mm
Knapper og lamper for bruk i XACA og XACB tablåer.


