Schneider Electric - ZB4BA3351 Trykknapphode sort med pil - ZB4BA3351
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Andre
Antall kommandoposisjoner - 0
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Type knapp - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110892338
Elnummer
4302601
Leverandørens varenummer
ZB4BA3351
Typebeskrivelse
4302601
Farge på knapp:
Andre
Antall kommandoposisjoner:
0
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Type knapp:
Andre
Kan belyses:
nei
Frontringens materiale:
Andre
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Andre
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre


