Utgått

Schneider Electric - ZB4BA72124 Trippel.tr.kn pil o/n og STOP - ZB4BA72124

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB4BA72124 Trippel.tr.kn pil o/n og STOP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Andre

  • Antall kommandoposisjoner - 3

  • Type linse - Rektangulær

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119043700

Elnummer

4301416

Leverandørens varenummer

ZB4BA72124

Typebeskrivelse

4301416

Farge på knapp:

Andre

Antall kommandoposisjoner:

3

Type linse:

Rektangulær

Hulldiameter:

22,5 mm

Type knapp:

Høy

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Metall

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

Ja

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Trippel.tr.kn pil o/n og STOP