Schneider Electric - ZB4BA73135 Trippel.tr.kn +, - og STOP - ZB4BA73135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød/grønn
Antall kommandoposisjoner - 3
Type linse - Rektangulær
Type knapp - Høy
Verneklasse (IP) forside - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119043663
Elnummer
4301420
Leverandørens varenummer
ZB4BA73135
Typebeskrivelse
4301420
Farge på knapp:
Rød/grønn
Antall kommandoposisjoner:
3
Type linse:
Rektangulær
Type knapp:
Høy
Verneklasse (IP) forside:
Andre
Hulldiameter:
22 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Kan belyses:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre


