Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - ZB4BC64 Sopp trykknapphode blå ø30mm - ZB4BC64

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB4BC64 Sopp trykknapphode blå ø30mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Blå

  • Kappens diameter - 30 mm

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110888423

Elnummer

4302641

Leverandørens varenummer

ZB4BC64

Typebeskrivelse

4302641

Farge på knapp:

Blå

Kappens diameter:

30 mm

Hulldiameter:

22,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type knapp:

Flat

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Egnet for nødstopp:

nei

Forriglingsmetode:

Uten

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kan belyses:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Sopptrykknapper for bruk på XB4-serien. ( Ikke for nødstoppfunksjoner )