Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - ZB4BP18 Trykknapphode m/silik.kap.hvit - ZB4BP18

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB4BP18 Trykknapphode m/silik.kap.hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Hvit

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110888041

Elnummer

4302681

Leverandørens varenummer

ZB4BP18

Typebeskrivelse

ZB4BP18

Farge på knapp:

Hvit

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Metall

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Betjeningsmateriell Trykknapper, vendere og nøkkelbrytere type XB4-B med forkrommet frontring i metall, Ø 22 mm Komponenter for sammenbygging Trykknapphode m/neoprenhette