Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - ZB4BS12 Sopphode m/nøkkel sort Ø40mm - ZB4BS12

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB4BS12 Sopphode m/nøkkel sort Ø40mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Svart/hvit

  • Kappens diameter - 40 mm

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110888812

Elnummer

4302966

Leverandørens varenummer

ZB4BS12

Typebeskrivelse

4302966

Farge på knapp:

Svart/hvit

Kappens diameter:

40 mm

Hulldiameter:

22,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Egnet for nødstopp:

nei

Forriglingsmetode:

Nøkkelopplåsing

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kan belyses:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

SOPPHODE M/NØKKEL,SORT,Ø40MM