Schneider Electric - ZB4BS96414 N°dstopphode metall n°kkelfrigj - ZB4BS96414

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Andre
Kappens diameter - 0 mm
Hulldiameter - 22 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480659751
Elnummer
4305225
Leverandørens varenummer
ZB4BS96414
Typebeskrivelse
4305225
Farge på knapp:
Andre
Kappens diameter:
0 mm
Hulldiameter:
22 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type knapp:
Høy
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Forriglingsmetode:
Nøkkelopplåsing
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Kan belyses:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
nei
Frontringens materiale:
Andre
Frontringsfarge:
Andre


