Schneider Electric - ZB4BV043E Signallampe rød LED f/etikett - ZB4BV043E

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB4BV043E Signallampe rød LED f/etikett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall innbyggbare signallamper - 1

  • Linsefarge - Rød

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Frontringens materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110290325

Elnummer

4303565

Leverandørens varenummer

ZB4BV043E

Typebeskrivelse

4303565

Antall innbyggbare signallamper:

1

Linsefarge:

Rød

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Frontringens materiale:

Metall

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

29 mm

Åpningens høyde:

29 mm

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Signallampehode rø.LED sis.