Schneider Electric - ZB4BV053E Signallampe gul LED f/etikett - ZB4BV053E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Oransje
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Frontringens materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110290332
Elnummer
4303566
Leverandørens varenummer
ZB4BV053E
Typebeskrivelse
4303566
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Oransje
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Frontringens materiale:
Metall
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
29 mm
Åpningens høyde:
29 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Signallampehode gu.LED sis.


