Utgått

Schneider Electric - ZB4BV5D5 Lampekropp gul 400/led BA9s - ZB4BV5D5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB4BV5D5 Lampekropp gul 400/led BA9s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - BA9s

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 400...400 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Lampetype - LED

  • Lampefarge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110892611

Elnummer

4305333

Leverandørens varenummer

ZB4BV5D5

Typebeskrivelse

4305333

Lampeholder (Fatning):

BA9s

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

400...400 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Lampetype:

LED

Lampefarge:

Oransje

Integrert trafo:

Ja

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

400...400 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Type feste:

Frontfeste

Betjeningsmateriell Signallamper type XB4-B Ø 22 mm Komponenter for sammenbygging Komplette signallampeholdere Kropp for signallampe.