Utgått

Schneider Electric - ZB4BW0G53 Lystrykkropp gul 110V 2no - ZB4BW0G53

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB4BW0G53 Lystrykkropp gul 110V 2no

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 110...120 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony XB4

EAN/GTIN

3389110893427

Elnummer

4302907

Leverandørens varenummer

ZB4BW0G53

Typebeskrivelse

4302907

Lampeholder (Fatning):

Andre

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

110...120 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Oransje

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

110...120 V

Type feste:

Frontfeste

Komplette kropper med: - Kun kontaktelementer ( for trykknapper ) ZB4BZ.....- Kun LED elementer ( for signallamper ) ZB4BV......- Både kontaktelementer og LED sammen ( for lystrykknapper ) ZB4BW......