Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - ZB4BW0M12 Lystrykkropp hvit 230V 1nc - ZB4BW0M12

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB4BW0M12 Lystrykkropp hvit 230V 1nc

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...240 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110893519

Elnummer

4302921

Leverandørens varenummer

ZB4BW0M12

Typebeskrivelse

4302921

Lampeholder (Fatning):

Andre

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

230...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Hvit

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

230...240 V

Type feste:

Frontfeste

Komplette kropper med: - Kun kontaktelementer ( for trykknapper ) ZB4BZ.....- Kun LED elementer ( for signallamper ) ZB4BV......- Både kontaktelementer og LED sammen ( for lystrykknapper ) ZB4BW......