Utgått

Schneider Electric - ZB4BW0M514 Lystrykkropp gul 230V 1no - ZB4BW0M514

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB4BW0M514 Lystrykkropp gul 230V 1no

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...240 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110894547

Elnummer

4302944

Leverandørens varenummer

ZB4BW0M514

Typebeskrivelse

4302944

Lampeholder (Fatning):

Andre

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

230...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Andre

Lampefarge:

Oransje

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

230...240 V

Type feste:

Frontfeste

KROPP FOR TRYKKNAPP M/LYS