Schneider Electric - ZB4BW14 Lystrykknapp høy rød BA9s - ZB4BW14

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB4BW14 Lystrykknapp høy rød BA9s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød / hvit

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110889765

Elnummer

4302724

Leverandørens varenummer

ZB4BW14

Typebeskrivelse

4302724

Farge på knapp:

Rød / hvit

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Type knapp:

Høy

Kan belyses:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Løse lystrykknapper for bruk sammen med LED- eller glødelampeholdere.