Schneider Electric - ZB4BW553 Lystrykknapp m/kappe gul LED - ZB4BW553

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB4BW553 Lystrykknapp m/kappe gul LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Oransje

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110892819

Elnummer

4302743

Leverandørens varenummer

ZB4BW553

Typebeskrivelse

ZB4BW553

Farge på knapp:

Oransje

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Betjeningsmateriell Lystrykknapper og vendere med lys type XB4-B med forkrommet frontring i metall, Ø 22 mm Komponenter for sammenbygging Lystrykknapphode med kappe for integrert LED