Utgått

Schneider Electric - ZB5AA73132 Trippel.tr.kn I, II og STOP - ZB5AA73132

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB5AA73132 Trippel.tr.kn I, II og STOP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød/grønn

  • Antall kommandoposisjoner - 3

  • Type linse - Rektangulær

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119043427

Elnummer

4301450

Leverandørens varenummer

ZB5AA73132

Typebeskrivelse

4301450

Farge på knapp:

Rød/grønn

Antall kommandoposisjoner:

3

Type linse:

Rektangulær

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Høy

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

Andre

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

En helt ny serie med dobble- og tripple trykknapper. De dobble trykknappene kan også å bli levert med lys.Fordeler: - IP66 / IP69K som standard uten bruk av ekstra silikonhette- En tredje funksjon, "STOP", eller lys