Schneider Electric - ZB5AV18B3 LAMPEKROP 24V GRØN LED FLASHIN - ZB5AV18B3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110841336
Elnummer
4303529
Leverandørens varenummer
ZB5AV18B3
Typebeskrivelse
4303529
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Grønn
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
24...24 V
Type feste:
Frontfeste