Utgått

Schneider Electric - ZB5AW03D15 Lystrykkropp 110/6V LED hvit - ZB5AW03D15

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB5AW03D15 Lystrykkropp 110/6V LED hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - BA9s

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 110...120 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony XB5

EAN/GTIN

3389110909531

Elnummer

4307364

Leverandørens varenummer

ZB5AW03D15

Typebeskrivelse

4307364

Lampeholder (Fatning):

BA9s

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

110...120 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Hvit

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

110...120 V

Type feste:

Frontfeste

LYSTR. 110/LED HVIT BA9S