Utgått

Schneider Electric - ZB5AW813743 Trykknapp dobb.grønn/rød m/LED - ZB5AW813743

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB5AW813743 Trykknapp dobb.grønn/rød m/LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød/grønn

  • Antall kommandoposisjoner - 2

  • Type linse - Rektangulær

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110137231

Elnummer

4304040

Leverandørens varenummer

ZB5AW813743

Typebeskrivelse

4304040

Farge på knapp:

Rød/grønn

Antall kommandoposisjoner:

2

Type linse:

Rektangulær

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP40

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Løse lystrykknapper i plast for bruk på XB5-serien.Kan også brukes i XALD-boksene.