Schneider Electric - ZB5SZ5 Blindplugg svart firkant - ZB5SZ5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Type linse - Kvadratisk
Hulldiameter - 22,5 mm
Åpningens bredde - 0 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110099539
Elnummer
4304062
Leverandørens varenummer
ZB5SZ5
Typebeskrivelse
4304062
Materiale:
Plast
Type linse:
Kvadratisk
Hulldiameter:
22,5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Farge:
Svart
Åpningens høyde:
0 mm
Blindplugg svart firkant


