Schneider Electric - ZB6AD08 Vender 2 faste pos. - ZB6AD08
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Andre
Farge på kontrollelement - Andre
Type linse - Rund
Verneklasse (IP) forside - IP65
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB6
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110070729
Elnummer
4305142
Leverandørens varenummer
ZB6AD08
Typebeskrivelse
4305142
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Farge på kontrollelement:
Andre
Type linse:
Rund
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Kan belyses:
Ja
Hulldiameter:
16,2 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


