Schneider Electric - ZB6AD22 Vender 2 pos faste - ZB6AD22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep
Farge på kontrollelement - Svart
Type linse - Rund
Hulldiameter - 16,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110776744
Elnummer
4305390
Leverandørens varenummer
ZB6AD22
Typebeskrivelse
4305390
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Kort dreiegrep
Farge på kontrollelement:
Svart
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
16,2 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Kan belyses:
nei
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


