Schneider Electric - ZB6AD25 Vender 3 pos retur fra h og v - ZB6AD25

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB6AD25 Vender 3 pos retur fra h og v

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 16,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110776775

Elnummer

4305389

Leverandørens varenummer

ZB6AD25

Typebeskrivelse

4305389

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Farge på kontrollelement:

Svart

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

16,2 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Kan belyses:

nei

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Trykknapper innfelling 16 mm