Schneider Electric - ZB6AS834 Nødstopp ø30 trigger action - ZB6AS834

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB6AS834 Nødstopp ø30 trigger action

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Kappens diameter - 30 mm

  • Hulldiameter - 16,2 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110071559

Elnummer

4305387

Leverandørens varenummer

ZB6AS834

Typebeskrivelse

ZB6AS834

Farge på knapp:

Rød

Kappens diameter:

30 mm

Hulldiameter:

16,2 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Egnet for nødstopp:

Ja

Forriglingsmetode:

Vriopplåsning

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kan belyses:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Trykknapper innfelling 16 mm