Schneider Electric - ZB6DD24 Vender 2 pos ret fra h til mid - ZB6DD24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep
Farge på kontrollelement - Svart
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 16,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110776881
Elnummer
4305245
Leverandørens varenummer
ZB6DD24
Typebeskrivelse
4305245
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Kort dreiegrep
Farge på kontrollelement:
Svart
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
16,2 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Kan belyses:
nei
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


