Schneider Electric - ZB6DD27 Vender 3 pos ret fra v til mid - ZB6DD27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 3
Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep
Farge på kontrollelement - Svart
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 16,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB6
EAN/GTIN
3389110776911
Elnummer
4305247
Leverandørens varenummer
ZB6DD27
Typebeskrivelse
4305247
Antall bryterposisjoner:
3
Utførelse av betjeningselement:
Kort dreiegrep
Farge på kontrollelement:
Svart
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
16,2 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Kan belyses:
nei
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


