Schneider Electric - ZB6DE1 Hode hvit rektangulær - ZB6DE1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Hvit
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 16,2 mm
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB6
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110776379
Elnummer
4305254
Leverandørens varenummer
ZB6DE1
Typebeskrivelse
4305254
Farge på knapp:
Hvit
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
16,2 mm
Type knapp:
Høy
Kan belyses:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre


