Schneider Electric - ZB6DE3 Hode grønn rektangulær - ZB6DE3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Grønn
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 16,2 mm
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB6
EAN/GTIN
3389110776386
Elnummer
4305255
Leverandørens varenummer
ZB6DE3
Typebeskrivelse
4305255
Farge på knapp:
Grønn
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
16,2 mm
Type knapp:
Høy
Kan belyses:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre


