Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - ZB6DF5 Hode gul rektangulær - ZB6DF5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB6DF5 Hode gul rektangulær

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Gul

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rektangulær

  • Hulldiameter - 16 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110776287

Elnummer

4305263

Leverandørens varenummer

ZB6DF5

Typebeskrivelse

4305263

Farge på knapp:

Gul

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rektangulær

Hulldiameter:

16 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Hode gu. rektangu.ær

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien