Schneider Electric - ZB6DV3 Hode rektangulær grønn - ZB6DV3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Grønn
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 16,2 mm
Frontringens materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110775655
Elnummer
4305268
Leverandørens varenummer
ZB6DV3
Typebeskrivelse
4305268
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Grønn
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
16,2 mm
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Åpningens bredde:
24 mm
Åpningens høyde:
18 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X, 13


