Utgått

Schneider Electric - ZB6DV8 Signallampehode ø16mm rekt o - ZB6DV8

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB6DV8 Signallampehode ø16mm  rekt  o

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall innbyggbare signallamper - 1

  • Linsefarge - Oransje

  • Type linse - Rektangulær

  • Hulldiameter - 16 mm

  • Frontringens materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110124620

Elnummer

4305211

Leverandørens varenummer

ZB6DV8

Typebeskrivelse

4305211

Antall innbyggbare signallamper:

1

Linsefarge:

Oransje

Type linse:

Rektangulær

Hulldiameter:

16 mm

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Åpningens bredde:

24 mm

Åpningens høyde:

18 mm

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Lampehode ø16mm, rekt, orange