Utgått

Schneider Electric - ZB6DV9 Hode rektangulær valgfri farge - ZB6DV9

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB6DV9 Hode rektangulær valgfri farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall innbyggbare signallamper - 1

  • Linsefarge - Flerfargesett

  • Type linse - Rektangulær

  • Hulldiameter - 16,2 mm

  • Frontringens materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110775730

Elnummer

4305271

Leverandørens varenummer

ZB6DV9

Typebeskrivelse

4305271

Antall innbyggbare signallamper:

1

Linsefarge:

Flerfargesett

Type linse:

Rektangulær

Hulldiameter:

16,2 mm

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Åpningens bredde:

24 mm

Åpningens høyde:

18 mm

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

HODE REKTANGULÆR VALGFRI FARGE