Utgått

Schneider Electric - ZB6DW8 Lystrykknapphode plan orange - ZB6DW8

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB6DW8 Lystrykknapphode  plan  orange

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Oransje

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rektangulær

  • Hulldiameter - 16,2 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony XB6

EAN/GTIN

3389110124651

Elnummer

4305273

Leverandørens varenummer

ZB6DW8

Typebeskrivelse

4305273

Farge på knapp:

Oransje

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rektangulær

Hulldiameter:

16,2 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Lystry., plan, orange