Schneider Electric - ZB6E1B Kontaktblokk faston sølv 1no - ZB6E1B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 1,5 A
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110775266
Elnummer
4305282
Leverandørens varenummer
ZB6E1B
Typebeskrivelse
4305282
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
1,5 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


