Schneider Electric - ZB6YD013 A4 ark med tomme merkelapper - ZB6YD013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 0 mm
Gjennomsiktig - Ja
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110784831
Elnummer
4305285
Leverandørens varenummer
ZB6YD013
Typebeskrivelse
4305285
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
0 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Magnetisk:
nei
Bredde:
210 mm
Høyde:
297 mm
A4 ark med tomme merkelapper


