Schneider Electric - ZB6Z5B Kropp med 1n0+1nc sølv faston - ZB6Z5B

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZB6Z5B Kropp med 1n0+1nc sølv faston

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 1,5 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110775372

Elnummer

4300800

Leverandørens varenummer

ZB6Z5B

Typebeskrivelse

4300800

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

1,5 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Med tilbehør til mener vi deler av hele komponenter. Hele komponenter (XB..) er satt sammen av deler. Disse delene finnes nedenfor og starter betegnelsen med bokstaven Z.