Schneider Electric - ZBA333 Trykknappkalott start - ZBA333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Grønn
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 22 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110090826
Elnummer
4303168
Leverandørens varenummer
ZBA333
Typebeskrivelse
4303168
Linsefarge:
Grønn
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
22 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
Ja
Høyde:
0 mm
Betjeningsmateriell Tilbehør og reservedeler for trykknapper, signallamper og lystrykknapper, XB4-B og XB5-A . Kalotter med tekst Trykknappkalott


