Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - ZBA334 Trykknappkalott med pil - ZBA334

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZBA334 Trykknappkalott  med pil

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Linsefarge - Hvit

  • Linseform - Rund

  • Konstruktionstype - Flat

  • Diameter - 0 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110091236

Elnummer

4303169

Leverandørens varenummer

ZBA334

Typebeskrivelse

4303169

Linsefarge:

Hvit

Linseform:

Rund

Konstruktionstype:

Flat

Diameter:

0 mm

Bredde:

0 mm

Merket:

Ja

Innfellingsdiameter:

22 mm

Høyde:

0 mm

Betjeningsmateriell Tilbehør og reservedeler for trykknapper, signallamper og lystrykknapper, XB4-B og XB5-A . Kalotter med tekst Trykknappkalott