Schneider Electric - ZBA72 Trykkn.kalott umerket sort - ZBA72
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Svart
Linseform - Rektangulær
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119044233
Elnummer
4301465
Leverandørens varenummer
ZBA72
Typebeskrivelse
4301465
Linsefarge:
Svart
Linseform:
Rektangulær
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
0 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
nei
Innfellingsdiameter:
22 mm
Høyde:
0 mm
Til den nye serien med dobble og tripple trykknapper kan man få 3 forskjellige silikonhetter. Disse vil ikke øke tetthetsgradensom fra før er IP66 / IP69K. De kan brukes i spesiellt skittne omgivelser o.l.Her er også trykknapkalotter i forskjellige farger og med forskjelligemerker.