Utgått

Schneider Electric - ZBA7333 Trykkn.kalott grø. mrk hvit + - ZBA7333

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZBA7333 Trykkn.kalott grø. mrk hvit +

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Linsefarge - Grønn

  • Linseform - Rektangulær

  • Konstruktionstype - Flat

  • Diameter - 0 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119044165

Elnummer

4301472

Leverandørens varenummer

ZBA7333

Typebeskrivelse

4301472

Linsefarge:

Grønn

Linseform:

Rektangulær

Konstruktionstype:

Flat

Diameter:

0 mm

Bredde:

0 mm

Merket:

Ja

Innfellingsdiameter:

22 mm

Høyde:

0 mm

Til den nye serien med dobble og tripple trykknapper kan man få 3 forskjellige silikonhetter. Disse vil ikke øke tetthetsgradensom fra før er IP66 / IP69K. De kan brukes i spesiellt skittne omgivelser o.l.Her er også trykknapkalotter i forskjellige farger og med forskjelligemerker.