Schneider Electric - ZBA79 Sett m. 10 cap, 10 farver - ZBA79
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Andre
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
EAN/GTIN
3606480334665
Elnummer
4302550
Leverandørens varenummer
ZBA79
Typebeskrivelse
4302550
Linsefarge:
Andre
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
0 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
nei
Innfellingsdiameter:
22 mm
Høyde:
0 mm
Sett m. 10 cap, 10 farver


