Schneider Electric - ZBL9 Trykknappkalotter ( 6 stk ) - ZBL9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Andre
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Høy
Diameter - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110091663
Elnummer
4303221
Leverandørens varenummer
ZBL9
Typebeskrivelse
4303221
Linsefarge:
Andre
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Høy
Diameter:
0 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
nei
Innfellingsdiameter:
22 mm
Høyde:
0 mm
Betjeningsmateriell Tilbehør og reservedeler for trykknapper, signallamper og lystrykknapper, XB4-B og XB5-A . Kalotter uten tekst Trykknappkalott(er)


