Schneider Electric - ZBRM01 Mobil holder for trådl.tr.kn. - ZBRM01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 0
Konstruksjonstype kapsling - Innfellingsboks
Kapslingsmateriale - Plast
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480334696
Elnummer
4302688
Leverandørens varenummer
ZBRM01
Typebeskrivelse
4302688
Antall kommandoposisjoner:
0
Konstruksjonstype kapsling:
Innfellingsboks
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Bredde:
100,6 mm
Høyde:
60 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Dybde:
0 mm


