Utgått

Schneider Electric - ZBVM64 Signallampeholder blå 230V LED - ZBVM64

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZBVM64 Signallampeholder blå 230V LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110090352

Elnummer

4303257

Leverandørens varenummer

ZBVM64

Typebeskrivelse

4303257

Lampeholder (Fatning):

Andre

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Andre

Lampefarge:

Blå

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

230...230 V

Type feste:

Frontfeste

Betjeningsmateriell Tilbehør og reservedeler for trykknapper,signallamper og lystrykknapper, XB4-B og XB5-A Lampeholdere Med integrert LED Signallampeholder m/LED